« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mecatraction - C6E235L9 - MATRICE COSSE ICAU 150 A 2402
MATRICE COSSE ALU-CU A RETREINDRE 150,185 ET 240mm2
Fabricant : Mecatraction
Réf. fabricant : C6E235L9
Référence Sonepar : 00127711040
EAN : 3660497110407
Description
MATRICE COSSE ALU/CU A RETREINDRE 150,185 ET 240mm² POUR PRESSE EDC620KCM, HDC60, SDC60