« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mecatraction - DSOLAR156 - PINCE A DENUDER DE 4 A 252
PINCE A DENUDER PLEIN FIL DE 4 A 25 mm2
Fabricant : Mecatraction
Réf. fabricant : DSOLAR156
Référence Sonepar : 00127713778
EAN : 3660497137787
Description
PINCE A DENUDER PLEIN FIL LES CONDUCTEURS PHOTOVOLTAIQUE DE 4 A 25 mm²