• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MECATRACTION - SF168 - SERRE-FILS 95 A 150² M8

  • SERRE-FILS NU EN LAITON SECTION 95 A 120MM² M8
    • Fabricant : MECATRACTION
    • Réf. fabricant : SF168
    • Référence Sonepar : 00127012740
    • EAN : 3660497044795
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SERRE-FILS LAITON DE 95 A 150MM² M8

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver