« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - AS810325 - ENROUL TB metal 285 AS810325
ENROULEUR tambour metal 285mm, 3 PC 16A NF, 25m H07RN-F3G2,5
Fabricant : MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
Réf. fabricant : AS810325
Référence Sonepar : 02456010325
EAN : 4011160103254
Description
ENROULEUR tambour métal 285mm, 3 PC 16A NF, 25m H07RN-F3G2,5