• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mersen - 1MSC104 - Base fus 1MSC 600A 600V 1P

  • Support-fusible - 1MSC - 600A - 600V - 1P
    • Fabricant : Mersen
    • Réf. fabricant : 1MSC104
    • Référence Sonepar : 00155127278
    • EAN : 782001272784
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Support fusible taille 1MSC - Intensité MAX : 600 A - Tension MAX : 600 V - Nombres de pôles : 1P