« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - 1MSC109 - Base fus 1MSC 400A 2500V 1P
Support-fusible - 1MSC - 400A - 2500V - 1P
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : 1MSC109
Référence Sonepar : 00155138042
EAN : 782001380427
Description
Support fusible taille 1MSC - Intensité MAX : 400 A - Tension MAX : 2500 V - Nombres de pôles : 1P