• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mersen - 60601J - J FUSE BLOCK 600V 60A 1P BX

  • Bloc-fusible 600VAC 600VDC Classe J 60A 1 pole Boitier
    • Fabricant : Mersen
    • Réf. fabricant : 60601J
    • Référence Sonepar : 00155201123
    • EAN : 782001758684
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bloc-fusible 600VAC 600VDC Classe J 60A 1 pôle Boîtier

•Les Atouts de la gamme:

Un choix de connexions à vis, à plaques de serrage, à boite et à tige sur demande spéciale, offre une grande variété de connexions pour conducteurs solides ou toronnés, en cuivre ou en aluminium. Les isolateurs sont fabriqués de polycarbonate renforcé de fibre de verre (GPFC) ou de phénolique avec une rigidité diélectrique supérieure à 2500V. Les porte-fusibles de 30A, 60A et le nouveau modèle SJ de 100A sont de conception spéciale permettant un assemblage rapide pour des configurations de 1-, 2-, ou 3-pôle pour former des ensembles multi-pôles. Toutes les pinces pour fusibles sont fabriquées en cuivre étamé à haute conductivité, avec ou sans ressort. Des options plus compactes sont maintenant disponibles en versions 30A et 100A tel que décrit dans les tableaux de sélection des produits.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver