« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - 83020006 - Cartouche T2,40kA,1000V PV
Cartouche pour parafoudre T2, debrochable - Un 1000V Ucpv 530V 40kA - PV
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : 83020006
Référence Sonepar : 00155057150
EAN : 8435297850397
Description
Cartouche pour parafoudre de type 2 - Type de système : PV - Un : 1000 VDC - Ucpv : 530 VDC - Imax(8/20) : 40 kA - In(8/20)@Up : 20 kA - Up : = 2 kV