• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mersen - 83020008 - Cartouche T2,40kA,60V

  • Cartouche pour parafoudre T2, debrochable - Uc 60V 40kA - L-N (1Ph)
    • Fabricant : Mersen
    • Réf. fabricant : 83020008
    • Référence Sonepar : 00155057175
    • EAN : 8435297850274
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cartouche pour parafoudre de type 2 - Type de système : L-N (1Ph) - Un : 48 VAC - Uc : 60 V - Imax(8/20) : 40 kA - In(8/20)@Up : 20 kA - Up : = 0,7 kV

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver