« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - A082179 - 2x36x55 aR 690V 235A P QF
Fus - Ultra Rapide - BS - 2x36x55 mm - aR - 690VAC - 235A - Percu - QF
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : A082179
Référence Sonepar : 00155082179
EAN : 3605340050868
Description
Fusible - Ultra Rapide - BS Standard - Taille : 2 x 36 x 55 mm - Courbe : aR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 235 A - Percuteur - Bornes : Equerres