« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - A082455 - 10x51 aR 690V 20A QF
Fus - Ultra Rapide - BS - 10x51 mm - aR - 690VAC - 20A - QF
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : A082455
Référence Sonepar : 00155082455
EAN : 3605340052213
Description
Fusible - Ultra Rapide - BS Standard - Taille : 10 x 51 mm - Courbe : aR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 20 A - Bornes : Equerres