« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - A090505 - Verre 5x20 R 250V 0.1A
Fus - Miniature -Verre - 5x20 mm - Rapide - 250VAC - 0.1A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : A090505
Référence Sonepar : 00155090505
EAN : 3605340090697
Description
Fusible - Basse tension - Miniature - Verre - Taille : 5 x 20 mm - Courbe : Rapide - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 0.1 A