« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - A100P1400-4TA - UL-CSA aR 1400A 1000V Ind
Fusible UL-CSA - aR - 1400A - 1000V - Indicateur
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : A100P1400-4TA
Référence Sonepar : 00155114007
EAN : 782001140076
Description
Fusible aux normes UL/CSA - Courbe : aR - Calibre : 1400 A - Tension : 1000 V - Indicateur