« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - A100P350-4TI - UL-CSA aR 350A 1000V Ind.
Fusible UL-CSA - aR - 350A - 1000V - Indicateur
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : A100P350-4TI
Référence Sonepar : 00155194598
EAN : 782001945985
Description
Fusible aux normes UL/CSA - Courbe : aR - Calibre : 350 A - Tension : 1000 V - Indicateur