« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - A221559 - 93 aR 1800V 850A P TTF
Fus - Ultra Rapide - 93 - aR - 1800VAC - 850A - Percu - Filetes
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : A221559
Référence Sonepar : 00155025492
EAN : 3605340254921
Description
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 93 - Courbe : aR - Tension Nominale : 1800 VAC - Courant Nominal : 850 A - Percuteur - Bornes : Filetés