« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - A301668 - 71 aR 1100V 500A P D3A
Fus - Ultra Rapide - 71 - aR - 1100VAC - 500A - Percu - D3A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : A301668
Référence Sonepar : 00155301668
EAN : 3605340344752
Description
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 71 - Courbe : aR - Tension Nominale : 1100 VAC - Courant Nominal : 500 A - Percuteur - Bornes : D3A