« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - A30QS700-128IL - UL aR 300V 700A Ind
Fus - UL-CSA - Ultra Rapide - aR - 300VAC - 700A - Indicateur
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : A30QS700-128IL
Référence Sonepar : 00155330438
EAN : 782001295868
Description
Fusible - Standard UL/CSA - Ultra Rapide - Courbe : aR - Tension Nominale : 300 VAC - Courant Nominal : 700 A - Indicateur