• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mersen - A4J110EI - J FUSE 600V 100A A4J EI

  • Fusible A4J - Classe J - Action rapide 600VAC 300VDC 110A Indicateur type EI
    • Fabricant : Mersen
    • Réf. fabricant : A4J110EI
    • Référence Sonepar : 00155228873
    • EAN : 782001228873
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fusible A4J - Classe J - Action rapide 600VAC 300VDC 110A Couteau Indicateur type EI Amp-Trap®

•Les Atouts de la gamme:

Les fusibles A4J de la Classe J assurent une excellente limitation de courant pour une grande variété d'applications. Leurs dimensions bien spécifiques préviennent leur substitution par des fusibles inférieurs en calibration, en capacité d'interruption ou en limitation de courant.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver