• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mersen - AJT400EIB - J TD FUSE 600V 400A AJT EIB

  • Fusible AJT Classe J Action temporisee 600VAC 500VDC 400A Indicteur type EI-B
    • Fabricant : Mersen
    • Réf. fabricant : AJT400EIB
    • Référence Sonepar : 00155200886
    • EAN : 782001200886
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fusible AJT - Classe J - Action temporisée 600VAC 500VDC 400A Couteau Indicteur type EI-B Amp-Trap 2000®

•Les Atouts de la gamme:

Les fusibles Amp-Trap 2000® AJT sont disponibles sans indicateur ou avec un indicateur visuel d'opération SmartSpot. Avec des matériaux à la fine pointe de la technologie, les fusibles AJT assurent la protection CEI Type 2 "sans dommage" sur les circuits d'entrée, d'alimentation et de distribution pour tout type de charge – de plus leurs encombrements est de moitié à ceux des fusibles de Classe RK à 600VAC. Leurs caractéristiques de temporisation sont idéales pour le démarrage de moteurs et les courants d'appel lors de la mise sous tension des transformateurs, avec une limitation de courant supérieure.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver