« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - B093335 - 10x85 gLC 1500V 0.8A
Fus - Ultra Rapide - Cylindrique - 10x85 mm - gLC - 1500VDC - 0.8A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : B093335
Référence Sonepar : 00155093335
EAN : 3605340117585
Description
Fusible - Ultra Rapide - Cylindrique - Taille : 10 x 85 mm - Courbe : gLC - Tension Nominale : 1500 VDC - Courant Nominal : 0.8 A