• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mersen - B097452 - 2x36x55 aR 690V 710A P QF

  • Fus - Ultra Rapide - BS - 2x36x55 mm - aR - 690VAC - 710A - Percu - QF
    • Fabricant : Mersen
    • Réf. fabricant : B097452
    • Référence Sonepar : 00155097452
    • EAN : 3605340146103
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fusible - Ultra Rapide - BS Standard - Taille : 2 x 36 x 55 mm - Courbe : aR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 710 A - Percuteur - Bornes : Equerres

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver