« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - B097820 - NH 00 aR 1000V 40A Ind PA
Fus - Ultra Rapide - DIN NH - 00 - aR - 1000VAC - 40A - Indicateur - PA
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : B097820
Référence Sonepar : 00155014903
EAN : 3605340149036
Description
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Standard DIN NH - Taille : 00 - Courbe : aR - Tension Nominale : 1000 VAC - Courant Nominal : 40 A - Indicateur - Bornes : Couteaux pleins