« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - B098464 - 20x340 25500V 1A
Fus - CEI - Cylindrique - 20x340 mm - 25500VAC - 1A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : B098464
Référence Sonepar : 00155098464
EAN : 3605340154207
Description
Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 20 x 340 mm - Tension Nominale : 25500 VAC - Courant Nominal : 1 A