« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - B209186 - Base fus 33 2500A 3200V 1P
Support-fusible - 33 - 2500A - 3200V - 1P
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : B209186
Référence Sonepar : 00155209186
EAN : 3605340217070
Description
Support fusible taille 33 - Intensité MAX : 2500 A - Tension MAX : 3200 V - Nombres de pôles : 1P