« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - B301830 - 73 aR 1250V 630A P TTF
Fus - Ultra Rapide - 73 - aR - 1250VAC - 630A - Percu - Filetes
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : B301830
Référence Sonepar : 00155034733
EAN : 3605340347333
Description
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 73 - Courbe : aR - Tension Nominale : 1250 VAC - Courant Nominal : 630 A - Percuteur - Bornes : Filetés