« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - C093106 - 36x190 gR 1500V 20A
Fus - Ultra Rapide - Cylindrique - 36x190 mm - gR - 1500VDC - 20A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : C093106
Référence Sonepar : 00155011579
EAN : 3605340115796
Description
Fusible - Ultra Rapide - Cylindrique - Taille : 36 x 190 mm - Courbe : gR - Tension Nominale : 1500 VDC - Courant Nominal : 20 A