• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mersen - C093658 - 10x85 gLC 1500V 12A

  • Fus - Ultra Rapide - Cylindrique - 10x85 mm - gLC - 1500VDC - 12A
    • Fabricant : Mersen
    • Réf. fabricant : C093658
    • Référence Sonepar : 00155093658
    • EAN : 3605340119886
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fusible - Ultra Rapide - Cylindrique - Taille : 10 x 85 mm - Courbe : gLC - Tension Nominale : 1500 VDC - Courant Nominal : 12 A