« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - C209187 - Base fus 73 1800A 3200V 1P
Support-fusible - 73 - 1800A - 3200V - 1P
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : C209187
Référence Sonepar : 00155209187
EAN : 3605340217087
Description
Support fusible taille 73 - Intensité MAX : 1800 A - Tension MAX : 3200 V - Nombres de pôles : 1P