« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - C210935 - 36x400 36KV 2A STL
Fus - CEI - Cylindrique - 36x400 mm - 36KVAC - 2A - STL
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : C210935
Référence Sonepar : 00155210935
EAN : 3605340233193
Description
Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 36 x 400 mm - Tension Nominale : 36000 VAC - Courant Nominal : 2 A - Eclairage public