« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - C220710 - Base fus 000 DIN80 400A 1P
Support-fusible - 000 DIN 80 - 400A - 700V - 1P
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : C220710
Référence Sonepar : 00155220710
EAN : 3605340246193
Description
Support fusible taille 000 DIN 80 - Intensité MAX : 400 A - Tension MAX : 700 V - Nombres de pôles : 1P