« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - C300589 - 31 aR 690V 550A P DSI
Fus - Ultra Rapide - 31 - aR - 690VAC - 550A - Percu - DSI
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : C300589
Référence Sonepar : 00155300589
EAN : 3605340330748
Description
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 31 - Courbe : aR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 550 A - Percuteur - Bornes : DSI