« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - CNL50 - Fusible CNL - 50A
Fusible CNL - 50A - 80VDC
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : CNL50
Référence Sonepar : 00155179063
EAN : 782001790639
Description
Fusible pour chariots élevateurs CNL - Calibre : 50 A - Tension : 80 VDC