• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mersen - CNN325DIN - DIN CNN 80V 325A

  • Fus - DIN CNN - 80VDC - 325A - Forklift Battery
    • Fabricant : Mersen
    • Réf. fabricant : CNN325DIN
    • Référence Sonepar : 00155331900
    • EAN : 3605340280050
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fus - DIN CNN - 80VDC - 325A - Forklift Battery

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver