« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - D075926 - 20x127 gR 2000V 1A
Fus - Ultra Rapide - Cylindrique - 20x127 mm - gR - 2000VDC - 1A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : D075926
Référence Sonepar : 00155002509
EAN : 3605340013054
Description
Fusible - Ultra Rapide - Cylindrique - Taille : 20 x 127 mm - Courbe : gR - Tension Nominale : 2000 VDC - Courant Nominal : 1 A