• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mersen - D076064 - 15 URG 91 D14F 0200

  • Fusible haute performance 91 aR 1500VAC 200A Percuteur Couteaux DIN 140 Type F
    • Fabricant : Mersen
    • Réf. fabricant : D076064
    • Référence Sonepar : 00155002572
    • EAN : 3605340014341
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fusible à corps carré haute performance Protistor® Taille 91 aR 1500VAC CEI 200A Avec Percuteur Couteaux DIN 140 Type F

•Les Atouts de la gamme:

Les fusibles Mersen 1500 V PSC offrent une flexibilité maximale dans la conception des équipements et une protection parfaite pour les équipements de conversion de puissance actuels. Ces fusibles à corps carré sont proposés dans trois tailles de corps possédant chacune quatre types de montage acceptables dans le monde entier. Les différents types de montage et tailles de corps et la large plage d'intensités nominales offrent beaucoup de flexibilité dans la conception des équipements. Les fusibles PSC de Mersen ont été conçus pour offrir une protection de pointe aux redresseurs au silicium, diodes, thyristors, dispositifs thyristors à blocage par gâchette et transistors bipolaires à grille isolée. Ils possèdent des éléments estampés en argent pur noyés dans du sable solidifié, ce qui permet de maîtriser les caractéristiques de formation d'arc pour un I²t faible et un pouvoir de coupure élevé. Toutes les surfaces de contact sont plaquées argent et tout le matériel est non magnétique. Tous les fusibles sont équipés d'un indicateur visuel basse tension. Cet indicateur de déclenchement peut activer un microcontact montable sur le terrain facile à monter directement sur le fusible, même en service.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver