« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - D099915 - 20x340 25500V 0.5A
Fus - CEI - Cylindrique - 20x340 mm - 25500VAC - 0.5A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : D099915
Référence Sonepar : 00155099915
EAN : 3605340163810
Description
Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 20 x 340 mm - Tension Nominale : 25500 VAC - Courant Nominal : 0.5 A