« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - D1003907 - BS88 0 gU 415V 125A 0
Fus - CEI - BS88 - 0 - gU - 415VAC - 125A - 0
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : D1003907
Référence Sonepar : 00155001478
EAN : 3605340479287
Description
Fusible - Standard CEI - Basse tension - Standard BS88 - 0 - Courbe : gU - Tension Nominale : 415 VAC - Courant Nominal : 125 A - 0