• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mersen - D220090 - Porte fus 27x60 125A 3P

  • Porte-fusible - 27x60 - 125A - 1000VAC - 1250VDC - 3P
    • Fabricant : Mersen
    • Réf. fabricant : D220090
    • Référence Sonepar : 00155024199
    • EAN : 3605340241990
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Porte fusible pour fusible taille 27 x 60 - Intensité MAX : 125 A - Tension MAX : 1000 VAC / 1250 VDC - Nombres de pôles : 3P