« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - D301579 - 70 aR 1250V 63A P TTF
Fus - Ultra Rapide - 70 - aR - 1250VAC - 63A - Percu - Filetes
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : D301579
Référence Sonepar : 00155034346
EAN : 3605340343465
Description
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 70 - Courbe : aR - Tension Nominale : 1250 VAC - Courant Nominal : 63 A - Percuteur - Bornes : Filetés