• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mersen - DCT25-H - 1000VDC25APC MOUNT TYPE H

  • Fusible DCT - Midget - Action rapide 750VAC 1000VDC 25A Montage double trou
    • Fabricant : Mersen
    • Réf. fabricant : DCT25-H
    • Référence Sonepar : 00155443276
    • EAN : 782001443276
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fusible DCT - Midget - Action rapide 750VAC 1000VDC 25A Montage double trou Amp-Trap®

•Les Atouts de la gamme:

Les fusibles DCT de Mersen furent développés afin de répondre aux exigences de nouvelles applications tel que la protection des cellules photovoltaïques, des multimètres, et les circuits auxiliaires des systèmes de traction. Fusibles de haute performance en courant continu, compacts, offrant de nombreux avantages spécialement pour les applications en courant continu du marché international où les exigences sont supérieures à 600VDC.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver