« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - E078802 - 36x250 5,5KV 20A P STL
Fus - CEI - Cylindrique - 36x250 mm - 5,5KVAC - 20A - Percu - STL
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : E078802
Référence Sonepar : 00155078802
EAN : 3605340031706
Description
Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 36 x 250 mm - Tension Nominale : 5500 VAC - Courant Nominal : 20 A - Percuteur - Eclairage public