« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - E095776 - 20x190 8250V 1A
Fus - CEI - Cylindrique - 20x190 mm - 8250VAC - 1A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : E095776
Référence Sonepar : 00155095776
EAN : 3605340133240
Description
Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 20 x 190 mm - Tension Nominale : 8250 VAC - Courant Nominal : 1 A