« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - E097455 - 2x36x55 aR 690V 800A P QF
Fus - Ultra Rapide - BS - 2x36x55 mm - aR - 690VAC - 800A - Percu - QF
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : E097455
Référence Sonepar : 00155097455
EAN : 3605340146134
Description
Fusible - Ultra Rapide - BS Standard - Taille : 2 x 36 x 55 mm - Courbe : aR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 800 A - Percuteur - Bornes : Equerres