« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - E218619 - D DII 500V 25A 0
Acc. - CEI - DIN D - DII - 500VAC - 25A - 0
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : E218619
Référence Sonepar : 00155218619
EAN : 4086500005338
Description
Accessoire - Standard CEI - Basse tension - Standard DIN - Standard DIN D - Taille : DII - Tension Nominale : 500 VAC - Courant Nominal : 25 A - 0