« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - E226347 - BS88 Type F2 gG 415V 16A
Fus - CEI - BS88 - Type F2 - gG - 415VAC - 16A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : E226347
Référence Sonepar : 00155226347
EAN : 3605340268249
Description
Fusible - Standard CEI - Basse tension - Standard BS88 - Type F2 - Courbe : gG - Tension Nominale : 415 VAC - Courant Nominal : 16 A