« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - E300775 - 72 aR 1250V 400A P TTF
Fus - Ultra Rapide - 72 - aR - 1250VAC - 400A - Percu - Filetes
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : E300775
Référence Sonepar : 00155033335
EAN : 3605340333350
Description
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 72 - Courbe : aR - Tension Nominale : 1250 VAC - Courant Nominal : 400 A - Percuteur - Bornes : Filetés