« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - F081609 - 36x250 5,5KV 8A P STL
Fus - CEI - Cylindrique - 36x250 mm - 5,5KVAC - 8A - Percu - STL
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : F081609
Référence Sonepar : 00155081609
EAN : 3605340047172
Description
Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 36 x 250 mm - Tension Nominale : 5500 VAC - Courant Nominal : 8 A - Percuteur - Eclairage public