• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mersen - F200795 - BASE NH 00-EP BRID, F-RAIL, 1P

  • Socle en plastique NH00 1000VAC 160A 1 pole Rail DIN Type EP Bride de serrage
    • Fabricant : Mersen
    • Réf. fabricant : F200795
    • Référence Sonepar : 00155200795
    • EAN : 8430399002750
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Socle en plastique NH Taille NH00 1000VAC 1000VDC 160A 1 pôle Rail DIN Connexion Bride de serrage Type EP

•Les Atouts de la gamme:

Les bases de fusibles NH sont disponibles dans des versions unipolaires et tripolaires et peuvent être montées de manière optimisée en rangées parallèles. Chaque base tripolaire est équipée de deux cloisons de séparation de phases. Des couvercles de protection contre les contacts, à clipser sur les contacts à ressort des fusibles, peuvent également être fournis pour ces bases.Les bases de fusibles NH tailles 00 à 3 ont une base en plastique composée d'une seule pièce tandis que la taille 4 possède une plaque de socle en métal avec 2 bases en céramique pour les contacts des fusibles.Les contacts à ressort plaqués argent sont en cuivre électrolytique et formés d'une seule pièce. Des ressorts séparés sont constitués de ressorts en acier très résistant, ce qui rend le contact invulnérable à des contraintes thermiques élevées. Les bases de fusibles NH de taille 4 sont conçues pour des fusibles de taille 4 avec des lames de contact de 8 mm.Un micro-interrupteur (250VAC / 10A, taille de borne 6,3x0,8 mm) peut être utilisé avec les fusibles NH avec percuteur, il fonctionne lorsque le fusible fond ou lorsqu'il n'y a pas de fusible.Pour les versions de bases de fusibles à protection contre les contacts indirects, il n'est pas possible d'utiliser de micro-interrupteur.Tension assignée de tenue aux chocs Uimp: 6kV / 8kV (tailles 00 /0-4).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver