« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - F211973 - D DIII 500V 63A 0
Acc. - CEI - DIN D - DIII - 500VAC - 63A - 0
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : F211973
Référence Sonepar : 00155211973
EAN : 4086500005369
Description
Accessoire - Standard CEI - Basse tension - Standard DIN - Standard DIN D - Taille : DIII - Tension Nominale : 500 VAC - Courant Nominal : 63 A - 0