« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - G076803 - 20x127 5,5KV 1A
Fus - CEI - Cylindrique - 20x127 mm - 5,5KVAC - 1A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : G076803
Référence Sonepar : 00155076803
EAN : 3605340019773
Description
Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 20 x 127 mm - Tension Nominale : 5500 VAC - Courant Nominal : 1 A